Thermor - Se 560 - support mural 560mm avec barre - 875033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 90 mm
largeur - 790 mm
profondeur - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES PAC AIR-EAU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088750336
Réf. Sonepar
00018875033
Réf. Fournisseur
875033
Marque
Thermor
hauteur:
90 mm
largeur:
790 mm
profondeur:
70 mm
Se 560 - support mural 560mm avec barre
Les Atouts de l'article:
Support mural 600 mm
Les Atouts de l'article:
Support mural 600 mm









