Thermor - Sèche-serviettes Corsaire eau chaude raccordement collecteurs 0408W blanc - 474261

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 920 mm
longueur - 500 mm
couleur - blanc
profondeur - 45 mm
forme du tube - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3546334742614
Réf. Sonepar
00018474261
Réf. Fournisseur
474261
Marque
Thermor
hauteur:
920 mm
longueur:
500 mm
couleur:
blanc
profondeur:
45 mm
forme du tube:
rond
forme du collecteur:
profilé en D
montage:
vertical
forme du cadre:
droit
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
mode de pose:
sur mur
nombre de raccordements standard:
2
Les Atouts de l'article:
Le sèche-serviette confort spécial "petit prix"
Les Atouts de la gamme:
Barres rondes galbées. Format étroit (40cm) ou standard (48 et 55cm selon les modèles)
Existe en modèle électrique ou modèle eau chaude (raccordement central ou sur collecteurs)
Quelques mots du fabricant :
CORSAIRE EC 408W BLC BRI COLLEC Standard galbé NF radiateurs eau chaude


