fin de vie

Thermor - Sèche-serviettes Corsaire galbé 0750W blanc - 472321

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • matériau - acier

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • forme du cadre - droit

  • degré de brillance - brillant

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334723217

Réf. Sonepar

00018472321

Réf. Fournisseur

472321

Réf. Commerciale

Thermor

couleur:

blanc

matériau:

acier

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

forme du cadre:

droit

degré de brillance:

brillant

classe de protection:

II

position du boîtier de commande:

côté

gestion via application:

Oui

indicateur de consommation:

Non

forme du tube:

rond

avec ventilateur:

Non

position du collecteur:

à gauche et à droite

auto-apprentissage:

Non

indice de protection (IP):

IP24

largeur:

480 mm

hauteur:

1453 mm

profondeur:

115 mm

poids:

15 kg

avec minuterie:

Non

pivotant:

Non

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

programmable:

Non

affichage numérique:

Non

Radiateur Sèche-serviettes - Corsaire galbé électrique 0750W blanc, livré avec purgeur d'air 1/2", vis, cheville, Bouchon 1/2" et notice d'installation.

Les Atouts de l'article:

Le sèche-serviette confort spécial "petit prix"

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans. Exist en modèle électrique ou modèle eau chaude (raccordement central ou sur collecteurs) Le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude Des économies d'énergie Barres rondes galbées. Format étroit (40cm) ou standard (48 et 55cm selon les modèles)

En option: pilotage à distance avec l'application Cozytouch.

Nécessite l'achat d'un bridge et d'une interface Cozytouch.



Quelques mots du fabricant :

Idéal pour les petites salle de bains