Thermor - Sèche-serviettes ESCALE DETECTION 3 étoiles ?il 0500W blanc brillant - 483257


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Non
largeur - 500 mm
hauteur - 1130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
ESCALE DETECTION 3 ETOILES OEIL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3546334832575
Réf. Sonepar
00018483257
Réf. Fournisseur
483257
Réf. Commerciale
Thermor
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Non
largeur:
500 mm
hauteur:
1130 mm
profondeur:
90 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
côté
forme du tube:
rond
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
brillant
poids:
14 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Oui
gestion via application:
Oui
Les Atouts de l'article:
La radiateur sèche-serviettes avec détection
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans. En option : possibilité de rendre l'appareil connecté avec une interface par appareil et un bridge par foyer pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch Des économies d'énergie grâce à la programmation intégrée personnalisable 4 fixations libres Barres rondes galbées Le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude
Quelques mots du fabricant :
NF 3 ETOILES OEIL 0500W BLC Standard droit Détection fenêtre ouverte,Anticipation de la chauffe,Détection d'occupation Connecté en option Via IO avec accessoires