Thermor - Sèche-serviettes ESCALE DETECTION 3 étoiles ?il 0750W blanc brillant - 483258

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1620 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

ESCALE DETECTION 3 ETOILES OEIL

Voir tous les produits de cette série

EAN

3546334832582

Réf. Sonepar

00018483258

Réf. Fournisseur

483258

Réf. Commerciale

Thermor

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

blanc

avec ventilateur:

Non

largeur:

500 mm

hauteur:

1620 mm

profondeur:

90 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

rond

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

brillant

poids:

20 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Oui

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes - ESCALE DETECTION 3 étoiles œil blanc brillant 0750W - Fluide caloporteur, Détection automatique d’occupation, Thermostat électronique

Les Atouts de l'article:

La radiateur sèche-serviettes avec détection

Les Atouts de la gamme:

4 fixations libres Barres rondes galbées Le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude Des économies d'énergie grâce à la programmation intégrée personnalisable En option : possibilité de rendre l'appareil connecté avec une interface par appareil et un bridge par foyer pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch Garantie 2 ans.

Quelques mots du fabricant :

NF 3 ETOILES OEIL 0750W BLC Standard droit Détection fenêtre ouverte,Anticipation de la chauffe,Détection d'occupation Connecté en option Via IO avec accessoires