Thermor - Sèche-serviettes Riva 4 avec soufflerie 1750W gris ardoise - 471488

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - gris
avec ventilateur - Oui
largeur - 500 mm
hauteur - 1590 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3546334714888
Réf. Sonepar
00018471488
Réf. Fournisseur
471488
Marque
Thermor
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
gris
avec ventilateur:
Oui
largeur:
500 mm
hauteur:
1590 mm
profondeur:
124 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
côté
forme du tube:
rond
tension d’alimentation:
230...240 V
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
mat
poids:
20.8 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le radiateur sèche-serviettes classique et intemporel
Les Atouts de la gamme:
En option: possibilité de rendre l'appareil connecté pour un pilotage à distance Garantie 2 ans. Le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude Des économies d'énergie grâce à la programmation Barres rondes. Largeurs = 500 ou 550mm selon la puissance
Quelques mots du fabricant :
RIVA 4 1750W ARDOISE Standard droit Anticipation de la chauffe Livré avec 2 patères repositionnables NF électricite performance 2*



