Thermor - Sèche-serviettes Riva 4 avec soufflerie 2000W noir carbone - 471565

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • couleur - noir

  • avec ventilateur - Oui

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1837 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334715656

Réf. Sonepar

00018471565

Réf. Fournisseur

471565

Réf. Commerciale

Thermor

puissance d'entrée max. chauffage:

1000 W

couleur:

noir

avec ventilateur:

Oui

largeur:

550 mm

hauteur:

1837 mm

profondeur:

124 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

rond

tension d’alimentation:

230...240 V

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

mat

poids:

25.8 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes - Riva 4 avec soufflerie 2000W noir carbone

Les Atouts de l'article:

Le radiateur sèche-serviettes classique et intemporel

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans. Le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude En option: possibilité de rendre l'appareil connecté pour un pilotage à distance Des économies d'énergie grâce à la programmation Barres rondes. Largeurs = 500 ou 550mm selon la puissance

Quelques mots du fabricant :

RIVA 4 2000W CARBONE Standard droit Anticipation de la chauffe Connecté en option Via IO avec accessoires Livré avec 2 patères repositionnables NF électricite performance 2*