Thermor - Sèche-serviettes Riva 4 étroit avec soufflerie gris menhir 1300W - 471591

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • puissance d'entrée max. chauffage - 300 W

  • couleur - gris

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • pivotant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334715915

Réf. Sonepar

00018471591

Réf. Fournisseur

471591

Réf. Commerciale

Thermor

forme du cadre:

droit

puissance d'entrée max. chauffage:

300 W

couleur:

gris

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

avec ventilateur:

Oui

position du boîtier de commande:

côté

forme du tube:

rond

largeur:

400 mm

hauteur:

850 mm

profondeur:

124 mm

tension d’alimentation:

230...240 V

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

degré de brillance:

mat

poids:

10.4 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur sèche-serviettes - Riva 4 étroit avec soufflerie gris menhir 1300W

Les Atouts de l'article:

Le radiateur sèche-serviettes classique et intemporel

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans En option : possibilité de rendre l'appareil connecté avec une interface par appareil et un bridge par foyer pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch Des économies d'énergie grâce à la programmation intégrée personnalisable Pour les petits espaces, Riva 4 est la solution « gain de place » avec ses 40 cm de large et la solution confort grâce à sa soufflerie intégrée pour une montée rapide en température Vendu avec 2 patères repositionnables. Existe avec et sans soufflerie Riva 4 étroit mesure seulement 40 cm de large et est équipé d’une soufflerie bien intégrée

Quelques mots du fabricant :

RIVA 4 ETROIT 1300W MENHIR Etroit droit Anticipation de la chauffe Connecté en option Via IO avec accessoires Livré avec 2 patères repositionnables NF électricite performance 2*