Thermor - Sèche-serviettes Riva 4 étroit blanc brillant 0300W - 471585


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 300 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Non
largeur - 400 mm
hauteur - 850 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3546334715854
Réf. Sonepar
00018471585
Réf. Fournisseur
471585
Réf. Commerciale
Thermor
puissance d'entrée max. chauffage:
300 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Non
largeur:
400 mm
hauteur:
850 mm
profondeur:
102 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
côté
forme du tube:
rond
tension d’alimentation:
230...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
brillant
poids:
10.5 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le radiateur sèche-serviettes classique et intemporel
Les Atouts de la gamme:
Vendu avec 2 patères repositionnables. Existe avec et sans soufflerie Pour les petits espaces, Riva 4 est la solution « gain de place » avec ses 40 cm de large et la solution confort grâce à sa soufflerie intégrée pour une montée rapide en température Riva 4 étroit mesure seulement 40 cm de large et est équipé d’une soufflerie bien intégrée Garantie 2 ans En option : possibilité de rendre l'appareil connecté avec une interface par appareil et un bridge par foyer pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch Des économies d'énergie grâce à la programmation intégrée personnalisable
Quelques mots du fabricant :
RIVA 4 ETROIT 0300W BLC BRI Etroit droit Anticipation de la chauffe Connecté en option Via IO avec accessoires Livré avec 2 patères repositionnables NF électricite performance 2*