Thermor - Sèche-serviettes Riviera 2 eau chaude 0861W gris ardoise - 496110

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1707 mm

  • longueur - 556 mm

  • couleur - gris

  • profondeur - 97.4 mm

  • forme du tube - rectangulaire

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334961107

Réf. Sonepar

00018496110

Réf. Fournisseur

496110

Marque

Thermor

hauteur:

1707 mm

longueur:

556 mm

couleur:

gris

profondeur:

97.4 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

forme du cadre:

droit

numéro RAL:

7016

degré de brillance:

mat

mode de pose:

sur mur

nombre de raccordements standard:

2

Radiateur Sèche-serviettes - Riviera 2 eau chaude 0861W gris ardoise - Livré avec 1 patère intégrée

Les Atouts de l'article:

RIVIERA 2 allie le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude.

Les Atouts de la gamme:

Garantie 5 ans L'alliance du confort au quotidien, la simplicité d’usage et le design Des économies d'énergie grâce à la programmation Une grande surface pour étendre vos serviettes grâce à ses lames larges et plates

Quelques mots du fabricant :

RIVIERA 2 EC 861W ARDOISE COLLEC Standard droit Livré avec 2 patères repositionnables NF radiateurs eau chaude