Thermor - Sèche-serviettes Riviera 2 eau chaude 0973W blanc brillant - 498115


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1782 mm
longueur - 600 mm
couleur - blanc
profondeur - 97.4 mm
forme du tube - rectangulaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3546334981150
Réf. Sonepar
00018498115
Réf. Fournisseur
498115
Réf. Commerciale
Thermor
hauteur:
1782 mm
longueur:
600 mm
couleur:
blanc
profondeur:
97.4 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
montage:
vertical
forme du cadre:
droit
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
mode de pose:
sur mur
nombre de raccordements standard:
2
Les Atouts de l'article:
RIVIERA 2 allie le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude.
Les Atouts de la gamme:
Des économies d'énergie grâce à la programmation L'alliance du confort au quotidien, la simplicité d’usage et le design Une grande surface pour étendre vos serviettes grâce à ses lames larges et plates Garantie 5 ans
Quelques mots du fabricant :
RIVIERA 2 EC 973W BLC BRI COLLEC Standard droit Livré avec 2 patères repositionnables NF radiateurs eau chaude