Thermor - Sèche-serviettes Riviera 2 eau chaude 0973W noir carbone - 496119

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1782 mm

  • longueur - 600 mm

  • couleur - noir

  • profondeur - 97.4 mm

  • forme du tube - rectangulaire

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334961190

Réf. Sonepar

00018496119

Réf. Fournisseur

496119

Marque

Thermor

hauteur:

1782 mm

longueur:

600 mm

couleur:

noir

profondeur:

97.4 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

forme du cadre:

droit

numéro RAL:

9005

degré de brillance:

mat

mode de pose:

sur mur

nombre de raccordements standard:

2

Radiateur Sèche-serviettes - Riviera 2 eau chaude 0973W noir carbone - Livré avec 1 patère intégrée

Les Atouts de l'article:

RIVIERA 2 allie le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude.

Les Atouts de la gamme:

Des économies d'énergie grâce à la programmation Garantie 5 ans L'alliance du confort au quotidien, la simplicité d’usage et le design Une grande surface pour étendre vos serviettes grâce à ses lames larges et plates

Quelques mots du fabricant :

RIVIERA 2 EC 973W CARBONE COLLEC Standard droit Livré avec 2 patères repositionnables NF radiateurs eau chaude