Thermor - Sèche-serviettes SCD chrome 0500W - 571704

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - chrome
avec ventilateur - Non
largeur - 480 mm
hauteur - 1445 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SCD CHROME
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3546335717048
Réf. Sonepar
00018571704
Réf. Fournisseur
571704
Marque
Thermor
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
chrome
avec ventilateur:
Non
largeur:
480 mm
hauteur:
1445 mm
profondeur:
63 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
forme du tube:
rond
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
degré de brillance:
brillant
poids:
17.25 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
Les Atouts de la gamme:
2 modes de fonctionnement sont proposés:- PROG ACTIVE: l’appareil suit le programme interne défini pour chaque jour de la semaine.- PROG INACTIVE: l’appareil suit en permanence la température de consigne réglée. L’appareil suit tous les ordres de la programmation externe. Possibilité de programmer jusqu’à 3 plages de température Confort pour chaque jour de la semaine. En dehors des plages Confort, l’abaissement est réglé dans les paramètres du menu «Abais. T° ECO» Radiateur Sèche-Serviettes - SCD chrome 0500W
Quelques mots du fabricant :
SCD 0500W CHROME Standard droit



