Thermor - Sèche-serviettes Symphonik mât à gauche 1750W blanc mat / alu brossé - 492611


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - autre
position du collecteur - gauche
pivotant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3546334926113
Réf. Sonepar
00018492611
Réf. Fournisseur
492611
Réf. Commerciale
Thermor
forme du cadre:
droit
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
autre
position du collecteur:
gauche
pivotant:
Non
avec ventilateur:
Oui
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
rectangulaire
largeur:
550 mm
hauteur:
1335 mm
profondeur:
140 mm
matériau:
aluminium
tension d’alimentation:
230...230 V
puissance nominale max. ventilateur(s):
1000 W
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Non
degré de brillance:
mat
poids:
28 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Non
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le 1er radiateur sèche-serviettes alliant design et son haute définition grâce aux enceintes musicales Cabasse® à technologie bluetooth
Les Atouts de la gamme:
Des économies sans y pensez grâce aux détecteurs intégrés Disponible en 3 couleurs aspect mat et grainé et 2 inserts au choix. Ouverture sur le côté à gauche ou à droite pour glisser facilement les serviettes Garantie 2 ans. Connecté pour un pilotage à distance du radiateur avec l'application gratuite Cozytouch Le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude
Quelques mots du fabricant :
SYMPHONIK MATG 1750W BLC MAT/ALU Standard galbé Pilotage intelligent,Anticipation de la chauffe,Détection d'occupation Connecté Via IO Livré avec 1 patère rétractable NF électricite performance 2*