Thermor - Sèche-serviettes Toscane eau chaude 0742W blanc mat - 499221


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1800 mm
longueur - 450 mm
couleur - blanc
profondeur - 49 mm
forme du tube - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3546334992217
Réf. Sonepar
00018499221
Réf. Fournisseur
499221
Réf. Commerciale
Thermor
hauteur:
1800 mm
longueur:
450 mm
couleur:
blanc
profondeur:
49 mm
forme du tube:
autre
forme du collecteur:
autre
montage:
vertical
forme du cadre:
droit
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
mat
mode de pose:
sur mur
nombre de raccordements standard:
2
Les Atouts de l'article:
Le radiateur eau chaude au design épuré
Les Atouts de la gamme:
Aspect grainé mat. Barre porte-serviettes chromée Garantie 2 ans. Le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude Modèle eau chaude.
Quelques mots du fabricant :
TOSCANE EC 742W BLC MAT CENTRAL Standard droit Livré avec une barre porte-serviettes