Thermor - Sèche-serviettes Toscane eau chaude 0989W gris ardoise - 499404

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 600 mm

  • couleur - gris

  • profondeur - 49 mm

  • forme du tube - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334994044

Réf. Sonepar

00018499404

Réf. Fournisseur

499404

Réf. Commerciale

Thermor

hauteur:

1800 mm

longueur:

600 mm

couleur:

gris

profondeur:

49 mm

forme du tube:

autre

forme du collecteur:

autre

montage:

vertical

forme du cadre:

droit

numéro RAL:

7016

degré de brillance:

mat

mode de pose:

sur mur

nombre de raccordements standard:

2

Radiateur Sèche-serviettes - Toscane eau chaude 0989W gris ardoise - Livré avec une barre de portage, kit de fixation et bouchon purgeur

Les Atouts de la gamme:

Aspect grainé mat. Barre porte-serviettes chromée Garantie 2 ans. Le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude Modèle eau chaude.

Quelques mots du fabricant :

TOSCANE EC 989W ARDOISE CENTRAL Standard droit Livré avec une barre porte-serviettes