Thermor - SEVILLE Horizontal 1000W Blanc - 443880

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 1000 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3546334438807
Réf. Sonepar
00018443880
Réf. Fournisseur
443880
Marque
Thermor
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1000 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
590 mm
hauteur:
480 mm
profondeur:
130 mm
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
6.2 kg
mode de pose:
modèle mural
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
SEVILLE Horizontal 1000W Blanc Alu à rayonnement+Facade Chauffante Connecté Via ZIGBEE
Les Atouts de la gamme:
Disponible en format horizontal Détecteur de présence : Combinaison de 2 capteurs : Infrarouge et lumière Equipé de 2 corps de chauffe différents : plaque aluminium (corps de chauffe principal) et d’une façade chauffante qui permet un maintien en température de la façade et un ressenti de chaleur très rapide Garantie 2 ans. SAV EXPRESS 24H Connectivité ouverte Zigbee
Quelques mots du fabricant :
Le nouveau radiateur 100% dédié aux chantiers de la réhabilitation




