Thermor - SEVILLE Horizontal 2000W Blanc - 443883

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334438838

Réf. Sonepar

00018443883

Réf. Fournisseur

443883

Marque

Thermor

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

2000 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

1030 mm

hauteur:

480 mm

profondeur:

130 mm

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

10.2 kg

mode de pose:

modèle mural

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur chaleur douce connecté - SEVILLE Horizontal 2000W Blanc

Les Atouts de la gamme:

Détecteur de présence : Combinaison de 2 capteurs : Infrarouge et lumière Equipé de 2 corps de chauffe différents : plaque aluminium (corps de chauffe principal) et d’une façade chauffante qui permet un maintien en température de la façade et un ressenti de chaleur très rapide Disponible en format horizontal Connectivité ouverte Zigbee Garantie 2 ans. SAV EXPRESS 24H

Quelques mots du fabricant :

Le nouveau radiateur 100% dédié aux chantiers de la réhabilitation