Thermor - Sfb 450 (par 2) - support sol 450mm (par 2) - 809532


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 100 mm
largeur - 450 mm
profondeur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES PAC AIR-EAU
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3410538095329
Réf. Sonepar
00018809532
Réf. Fournisseur
809532
Réf. Commerciale
Thermor
hauteur:
100 mm
largeur:
450 mm
profondeur:
100 mm
Sfb 450 (par 2) - support sol 450mm (par 2)