Thermor - Snc 600 - supports sol 600mm caoutchouc - 809536

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 95 mm
largeur - 600 mm
profondeur - 135 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES PAC AIR-EAU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3416088095369
Réf. Sonepar
00018809536
Réf. Fournisseur
809536
Marque
Thermor
hauteur:
95 mm
largeur:
600 mm
profondeur:
135 mm
Snc 600 - supports sol 600mm caoutchouc - Charge admissible : 2 x 300 kg.
Les Atouts de l'article:
Support sol caoutchouc 6 mm (par 2)
Les Atouts de l'article:
Support sol caoutchouc 6 mm (par 2)









