Thermor - Sonde de température extérieure filaire optionnelle - 074203

SCGA
CopieCopie
Thermor - Sonde de température extérieure filaire optionnelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • hauteur - 85.5 mm

  • largeur - 142.5 mm

  • profondeur - 85.5 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3410530742030

Réf. Sonepar

00018074203

Réf. Fournisseur

074203

Marque

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

hauteur:

85.5 mm

largeur:

142.5 mm

profondeur:

85.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Sonde de température extérieure filaire optionnelle pour fonctionnement sur Loi d?eau avec Pompes à Chaleur