Thermor - Support pour fixation des UE au mur - 075278
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 90 mm
largeur - 1150 mm
profondeur - 175 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES PAC AIR-EAU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410530752787
Réf. Sonepar
00018075278
Réf. Fournisseur
075278
Marque
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
hauteur:
90 mm
largeur:
1150 mm
profondeur:
175 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Support permettant de fixé les unités extérieures de PAC au mur


