Thermor - Thermodynamique Aéromax 6 stable 240L - 286054


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - monobloc
capacité nominale - 240 l
montage mural - Non
montage au sol - Oui
tension de raccordement - 220 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3546332860549
Réf. Sonepar
00018286054
Réf. Fournisseur
286054
Réf. Commerciale
Thermor
modèle:
monobloc
capacité nominale:
240 l
montage mural:
Non
montage au sol:
Oui
tension de raccordement:
220 V
temps de chauffe de 10 à 65 °C:
572 min
avec écran digital:
Oui
température max. de l'eau:
64 °C
type de thermostat:
électronique
type de réfrigérant:
autre
charge en fluide réfrigérant:
0.15 kg
profil de soutirage:
XL
hauteur:
1910 mm
largeur:
650 mm
profondeur:
600 mm
poids:
80 kg
classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):
A
Les Atouts de l'article:
COP à 15°C = 3,70 (profil XL)Certifié selon la norme EN 16147 à 15°C d’air. Éligible :- aux aides de l'Etat (voir conditions sur le site https://www.maprimerenov.gouv.fr)- au Certificat d’Économies d’Énergie (CEE) n° BAR-TH-148- à la TVA réduite 5,5% Simple et facile à installer : S'installe partout et dans toutes les configurations grâce aux bouches orientables de série & dans toutes les eaux grâce à l'ACI Hybride. S'installe en lieu et place des ballons électriques grâce à son format étroit. Interface ergonomique & intuitive en façade Connexion WiFi natif pour plus de fonctionnalités sur l'application gratuite Thermor Cozytouch Compatible photovoltaïque & SmartGrid pour une consommation autonome
Les Atouts de la gamme:
S'intègre partout : dans les intérieurs bas de plafond (jusqu'à 1.80m). S'installe dans toutes les configurations grâce aux bouches orientables de série qui permettent un gain d'espace, une meilleure acoustique et perméabilité.
Maintenance par l'avant possible. S'installe en lieu et place des ballons électriques grâce à son format étroit.
Jusqu’à 625 € d’économies d’énergie par an sur la facture d’eau chaude
Jusqu'à 75% d'économies d'énergie sur sa facture d'eau chaude. Rentabilisé en 2 ans. Classe énergétique A+. Eligible aux aides financières (MPR, CEE).
Garantie 5 ans (pompe à chaleur, cuve & éléments électriques). SAV Express 24H. Forfait vidange 150€. 1 numéro de téléphone unique pour l'assistance pro 02 38 71 07 77.
Très silencieux (47 dB(A) en puissance).
Connecté en WiFi natif pour un pilotage à distance avec l'application gratuite Thermor Cozytouch. Fonctions possibles : Boost programmable, visualisation de la consommation d'eau chaude, programmation des plages de chauffe, programmation de la quantité d'eau chaude disponible, visualisation et optimisation du photovoltaïque.
Nouveau boîtier de commande ergonomique avec de nouvelles fonctionnalités.
Quelques mots du fabricant :
Nouveau fluide R290 pour une réduction de l'impact environnemental.
Classe énergétique A+.
Jusqu'à 75% d'économies d'énergie.
Connecté en WiFi natif pour un pilotage à distance avec l'application gratuite Thermor Cozytouch.
Compatible photovoltaïque & Smart Grid pour une consommation autonome.