Thermor - Thermodynamique Aéromax 6 vertical mural CC 150L - 296112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - monobloc
capacité nominale - 150 l
tension de raccordement - 230 V
temps de chauffe de 10 à 65 °C - 701 min
type de réfrigérant - R290
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3546332961123
Réf. Sonepar
00018296112
Réf. Fournisseur
296112
Marque
Thermor
modèle:
monobloc
capacité nominale:
150 l
tension de raccordement:
230 V
temps de chauffe de 10 à 65 °C:
701 min
type de réfrigérant:
R290
charge en fluide réfrigérant:
0.145 kg
profil de soutirage:
L
hauteur:
1310 mm
largeur:
590 mm
profondeur:
590 mm
poids:
66 kg
classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):
A
Les Atouts de l'article:
COP à 15°C = 3,52 (profil L)Certifié selon la norme EN 16147 à 15°C d’air. Compatible photovoltaïque & SmartGrid pour une consommation autonome Facile à installer partout et dans toutes les configurations y compris sur air extérieur avec gaine ventouse & dans toutes les eaux grâce à l'ACI Hybride. S'installe en lieu et place des ballons électriques grâce à son format étroit. Interface ergonomique & intuitive en façade Connexion WiFi natif pour plus de fonctionnalités sur l'application gratuite Thermor Cozytouch Éligible :- aux aides de l'Etat (voir conditions sur le site https://www.maprimerenov.gouv.fr)- au Certificat d’Économies d’Énergie (CEE) n° BAR-TH-148- à la TVA réduite 5,5%
Les Atouts de la gamme:
Connecté en WiFi natif pour un pilotage à distance avec l'application gratuite Thermor Cozytouch. Fonctions possibles : Boost programmable, visualisation de la consommation d'eau chaude, programmation des plages de chauffe, programmation de la quantité d'eau chaude disponible, visualisation et optimisation du photovoltaïque.
Nouveau boîtier de commande ergonomique avec de nouvelles fonctionnalités.
Facile à installer dans toutes les configurations y compris sur air extérieur avec gaine ventouse. S'installe en lieu et place des ballons électriques grâce à son format étroit, y compris en placard et au-dessus d'un lave-linge. Compatible avec une installation sur gaines collectives.
Garantie 5 ans (pompe à chaleur, cuve & éléments électriques). SAV Express 24H. Forfait vidange 150€. 1 numéro de téléphone unique pour l'assistance pro 02 38 71 07 77.
Jusqu'à 72% d'économies d'énergie sur sa facture d'eau chaude. Classe énergétique A+.
Jusqu’à 625 € d’économies d’énergie par an sur la facture d’eau chaude
Livré avec raccord diélectrique 2 joints à installer sur le piquage eau chaude, tube d'évacuation des condensats, 2 plaques de fixation murale rapide
Très silencieux (37 dB(A) en puissance) pour une installation en 2 gaines individuelles ou en air ambiant.
Quelques mots du fabricant :
Nouveau fluide R290 pour une réduction de l'impact environnemental.
Classe énergétique A+.
Jusqu'à 72% d'économies d'énergie.
Connecté en WiFi natif pour un pilotage à distance avec l'application gratuite Thermor Cozytouch.
Compatible photovoltaïque & Smart Grid pour une consommation autonome.
Compatible avec une installation sur gaines collectives.




