Thermor - Thermodynamique Aéromax Split 3 ballon vertical mural 150L - 296516

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - split

  • capacité nominale - 150 l

  • indice de protection (IP) - autre

  • source de chaleur - air extérieur

  • tension de raccordement - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546332965169

Réf. Sonepar

00018296516

Réf. Fournisseur

296516

Marque

Thermor

modèle:

split

capacité nominale:

150 l

indice de protection (IP):

autre

source de chaleur:

air extérieur

tension de raccordement:

230 V

avec écran digital:

Oui

température max. de l'eau:

55 °C

type de thermostat:

électronique

type de réfrigérant:

R32

charge en fluide réfrigérant:

1 kg

profil de soutirage:

L

hauteur:

1177 mm

largeur:

567 mm

profondeur:

586 mm

poids:

53 kg

classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):

A

Thermodynamique - Aéromax Split 3 - ballon vertical mural 150L, livré avec raccord diélectrique, 2 joints pour la sortie eau chaude, 2 manchons d’isolation pour le raccordement frigorifique.

Les Atouts de l'article:

COP à 7°C = 3,09 (profil M)Certifié selon la norme EN 16147 à 7°C d’air. Fabrication française. Garantie 5 ans cuve et pièces Interface intuitive en façade et possibilité d'une connexion wifi pour plus de fonctionnalités sur l'application gratuite Cozytouch Jusqu’à 20 m de liaison entre le ballon et l’unité extérieureet 15 m de dénivelé. Protection anti corrosion ACI hybride Éligible :- aux aides de l'Etat (voir conditions sur le site https://www.maprimerenov.gouv.fr)- au Certificat d’Économies d’Énergie (CEE) n° BAR-TH-148- à la TVA réduite 5,5%

Les Atouts de la gamme:

COP à 7°C : 3,09 (Profil M) - Certifié selon la norme EN 16147 à 7°C d’air.Rendement énergétique : 127 %V40 : 234L (V40 en mode thermodynamique seul selon le référentiel Promotelec.)

Jusqu’à 600 € d’économies d’énergie par an sur la facture d’eau chaude 

Classe énergétique A+.Jusqu'à 72% d'économies d'électricité. Economies resultant d’une comparaison effectuée entre l’efficacité énergétique d’un chauffe-eau électrique Duralis 300 L stable et d’un chauffe-eau thermodynamique Aéromax Split 3 270 L stable sur la base des informations ErP. Économie calculée sur la consommation moyenne d’eau d’un foyer de 5 personnes selon le “Guide technique – les besoins d’eau chaude sanitaire en habitat individuel et collectif” de 2016 édité par l’ADEME la base du tarif heure creuse du fournisseur historique d’électricité (0,1344€/kWh), sous réserve de modifications ultérieures de ce tarif. La pose d’un Split nécessite une attestation de capacité à manipuler les fluides frigorigènes.Possibilité d'adresser une demande de mise en service : [email protected]. Plus d'informations dans la notice.SAV Express 24h. En version murale : permet de positionner le chauffe-eau au-dessus d’un appareil électroménager ou un meuble, pour optimiser la place dans la pièce de destination.La PAC étant à l'extérieur du logement, le ballon peut être installé dans n'importe quelle pièce et même dans un placard. Commande intuitive et 5 modes de fonctionnement : Eco+/Manuel/Absence/Info/Boost.TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION GRATUITE COZYTOUCH : Accédez n’importe où au paramétrage de votre chauffe-eau et consultez la quantité d’eau chaude disponible, visualisez votre consommation énergétique et programmez les plages de fonctionnement de votre appareil pour un confort sur mesure.

Quelques mots du fabricant :

Fluide au R32

Classe énergétique A+.

Jusqu'à 72% d'économies d'énergie.

Connecté en WiFi natif pour un pilotage à distance avec l'application gratuite Thermor Cozytouch.

Compatible photovoltaïque