Thermor - THERMOSTAT 105 - Communication et alimentaire filaire - fonctionnalités limitées - 074511

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - commande
hauteur - 50 mm
largeur - 185 mm
profondeur - 140 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES PAC AIR-EAU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3116370745117
Réf. Sonepar
00018074511
Réf. Fournisseur
074511
Marque
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée:
commande
hauteur:
50 mm
largeur:
185 mm
profondeur:
140 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
THERMOSTAT 105 - Communication et alimentaire filaire - pas de possibilités de connectivité avec Cozytouch Pacific
NoticePDF


