Thermor - Thermostat d'ambiance AÉROLIA - 474000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - commande
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 25 mm
largeur - 100 mm
profondeur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
ACCESSOIRES PAC AIR-EAU
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3546334740009
Réf. Sonepar
00018474000
Réf. Fournisseur
474000
Réf. Commerciale
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée:
commande
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
25 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
100 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Le thermostat modulant radio compatible avec les pompes à chaleur Aérolia et permettant le pilotage à distance via l’application Cozytouch Facile à utiliser et compatible avec le pilotage à distance via l’application Cozytouch Facile à installer grâce à la communication radio Économies d’énergie garanties grâce à l’affichage des consommations et le mode absence