Thermor - Thermostat d'ambiance connecté 225 - filaire (communication radio) - 474002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - commande
hauteur - 25 mm
largeur - 85 mm
profondeur - 85 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES PAC AIR-EAU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3546334740023
Réf. Sonepar
00018474002
Réf. Fournisseur
474002
Marque
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée:
commande
hauteur:
25 mm
largeur:
85 mm
profondeur:
85 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Thermostat d'ambiance connecté 225 - filaire (communication radio) - pour connectivité avec l'application Cozytouch
NoticePDF



