Thermor - Thermostat d'ambiance connecté 228 - à piles (communication radio) - 474003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - commande
hauteur - 25 mm
largeur - 85 mm
profondeur - 85 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES PAC AIR-EAU
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3546334740030
Réf. Sonepar
00018474003
Réf. Fournisseur
474003
Réf. Commerciale
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée:
commande
hauteur:
25 mm
largeur:
85 mm
profondeur:
85 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non