Thermor - Thermostat d'ambiance Ip 30, pouvoir de coupure 10A, 250V - 400310

SCGA
CopieCopie
Thermor - Thermostat d'ambiance Ip 30, pouvoir de coupure 10A, 250V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 70 mm

  • hauteur - 40 mm

  • profondeur - 70 mm

  • indice de protection (IP) - IP30

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334003104

Réf. Sonepar

00018400310

Réf. Fournisseur

400310

Marque

Thermor

matériau:

plastique

largeur:

70 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

70 mm

indice de protection (IP):

IP30

couleur:

blanc

numéro RAL:

9016

Thermostat d'ambiance Ip 30, pouvoir de coupure 10A, 250V