Thermor - Traceur fond de bac - 809644

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 75 mm

  • largeur - 210 mm

  • profondeur - 207 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3416088096441

Réf. Sonepar

00018809644

Réf. Fournisseur

809644

Marque

Thermor

hauteur:

75 mm

largeur:

210 mm

profondeur:

207 mm

Traceur fond de bac - Thermostat intégré - Totalement étanche et flexible.

Les Atouts de l'article:

Traceur fond de bac pour unité extérieure