Thermor - Trépied raccourci AQUACOSY pour plafond bas - 350007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 490 mm
largeur - 500 mm
profondeur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3416083500073
Réf. Sonepar
00018000241
Réf. Fournisseur
350007
Marque
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
490 mm
largeur:
500 mm
profondeur:
500 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non


