Thermor - Tube rigide PVC 6m - 297907

SCGA
CopieCopie
Thermor - Tube rigide PVC 6m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 58 mm

  • largeur - 6000 mm

  • profondeur - 58 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546332979074

Réf. Sonepar

00018297907

Réf. Fournisseur

297907

Marque

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

58 mm

largeur:

6000 mm

profondeur:

58 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Tube rigide PVC 6m