Thermor - Vanne 1/4 de tour à coller en 50mm - 297901

SCGA
CopieCopie
Thermor - Vanne 1/4 de tour à coller en 50mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 146 mm

  • profondeur - 142 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546332979012

Réf. Sonepar

00018297901

Réf. Fournisseur

297901

Marque

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

100 mm

largeur:

146 mm

profondeur:

142 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Vanne 1/4 de tour à coller en 50mm