Thomas & Betts - 1 1/2 45 Deg 316 Ss Lt Ftg - 5346SST6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
filetage rotatif - Non
en une pièce - Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 - Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA - Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5415022450248
Réf. Sonepar
00161006913
Réf. Fournisseur
5346SST6
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
filetage rotatif:
Non
en une pièce:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
Les Atouts de l'article:
Raccord étanche aux liquides de 1-1 / 2 po pour conduit métallique flexible, 45 degrés, homologué UL / CSA, haute résistance aux UV, cotes NEMA: 3, 3R, 4, 4X, longueur 4,34 pouces / 110,24 mm, largeur 2,56 pouces / 65,02 mm, Hauteur 3,21 pouces / 81,53 mm, plage de température 0 à 105 degrés C, acier inoxydable 316 avec cône de terre duraplated
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.