Thomas & Betts - 1 1/2 90 Deg 316 Ss Lt Ftg - 5356SST6

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 1 1/2 90 Deg 316 Ss Lt Ftg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • filetage rotatif - Non

  • en une pièce - Non

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 - Non

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA - Oui

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5415022450521

Réf. Sonepar

00161006924

Réf. Fournisseur

5356SST6

Marque

Thomas & Betts

filetage rotatif:

Non

en une pièce:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

1 1/2 90 Deg 316 Ss Lt Ftg

Les Atouts de l'article:

Raccord étanche aux liquides de 1-1 / 2 pouces pour conduit métallique flexible, 90 degrés, homologué UL / CSA, haute résistance aux UV, cotes NEMA: 3, 3R, 4, 4X, longueur 4,58 pouces / 116,33 mm, largeur 2,56 pouces / 65,02 mm, Hauteur 3,88 pouces / 98,55 mm, plage de température de 0 à 105 degrés C, acier inoxydable 316 avec cône de sol duraplated

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.