Thomas & Betts - 1-1/2 INCH ZINC CONDUIT HUB - H150-TB

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 1-1/2 INCH ZINC CONDUIT HUB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - droit

  • type de filetage - NPT

  • diamètre nominal en pouces - 1 1/2 pouces

  • filetage rotatif - Non

  • type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363152422

Réf. Sonepar

00161315242

Réf. Fournisseur

H150-TB

Marque

Thomas & Betts

modèle:

droit

type de filetage:

NPT

diamètre nominal en pouces:

1 1/2 pouces

filetage rotatif:

Non

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

matériau du boîtier/corps:

zinc coulé sous pression

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

1-1/2 INCH ZINC CONDUIT HUB

Les Atouts de la gamme:

GAINES MÉTAL. RIGIDES & ACC.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.