Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Thomas & Betts - 1 1/2 Strt Ht 316 Ss Lt Ftg - 5336SST6HT

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 1 1/2 Strt Ht 316 Ss Lt Ftg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 - Non

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA - Non

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL - Non

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5415022450002

Réf. Sonepar

00161006905

Réf. Fournisseur

5336SST6HT

Marque

Thomas & Betts

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

1 1/2 Strt Ht 316 Ss Lt Ftg

Les Atouts de l'article:

Raccord étanche aux liquides de 1-1 / 2 pouces pour conduit métallique flexible, droit, haute résistance aux UV, valeurs NEMA: 3, 3R, 4, 4X, longueur 2,68 pouces / 68,07 mm, largeur 2,56 pouces / 65,02 mm, plage de température 0 à 150 degrés C, acier inoxydable 316 avec cône moulu duraplated

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.