Thomas & Betts - 1 1/4 90 Deg 316 Ss Lt Ftg - 5355SST6

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 1 1/4 90 Deg 316 Ss Lt Ftg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 - Non

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA - Oui

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL - Oui

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT

Voir tous les produits de cette série

EAN

5415022450484

Réf. Sonepar

00161006922

Réf. Fournisseur

5355SST6

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

1 1/4 90 Deg 316 Ss Lt Ftg

Les Atouts de l'article:

Raccord étanche aux liquides de 1-1 / 4 po pour conduit métallique flexible, 90 degrés, homologué UL / CSA, haute résistance aux UV, cotes NEMA: 3, 3R, 4, 4X, longueur 4,06 pouces / 103,12 mm, largeur 2,25 pouces / 57,15 mm, Hauteur 3,48 pouces / 88,39 mm, plage de température de 0 à 105 degrés C, acier inoxydable 316 avec cône de sol duraplated

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.