Thomas & Betts - 1 1/4 90 Deg Ht 316 Ss Lt Ftg - 5355SST6HT

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 1 1/4 90 Deg Ht 316 Ss Lt Ftg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 - Non

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA - Non

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL - Non

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5415022450514

Réf. Sonepar

00161006923

Réf. Fournisseur

5355SST6HT

Marque

Thomas & Betts

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

1 1/4 90 Deg Ht 316 Ss Lt Ftg

Les Atouts de l'article:

Raccord étanche aux liquides de 1-1 / 4 po pour conduit métallique flexible, 90 degrés, haute résistance aux UV, valeurs NEMA: 3, 3R, 4, 4X, longueur 4,06 pouces / 103,12 mm, largeur 2,25 pouces / 57,15 mm, hauteur 3,48 pouces / 88,39 mm, plage de température 0 à 150 degrés C, corps en acier inoxydable 316 et cône de masse

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.