Thomas & Betts - 1/2 45 Deg Ht 316 Ss Lt Ftg - 5342SST6HT

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 1/2 45 Deg Ht 316 Ss Lt Ftg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • filetage rotatif - Non

  • en une pièce - Non

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 - Non

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA - Non

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5415022450125

Réf. Sonepar

00161006909

Réf. Fournisseur

5342SST6HT

Marque

Thomas & Betts

filetage rotatif:

Non

en une pièce:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

1/2 45 Deg Ht 316 Ss Lt Ftg

Les Atouts de l'article:

Raccord étanche aux liquides de 1/2 pouce pour conduit métallique flexible, 45 degrés, haute résistance aux UV, cotes NEMA: 3, 3R, 4, 4X, longueur 2,37 pouces / 60,20 mm, largeur 1,33 pouces / 33,78 mm, hauteur 1,76 pouces / 44,70 mm, Plage de température 0 à 150 degrés C, acier inoxydable 316 avec cône moulu duraplated

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.