Thomas & Betts - 1/2 90 Deg Ht 316 Ss Lt Ftg - 5352SST6HT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5415022450392
Réf. Sonepar
00161006918
Réf. Fournisseur
5352SST6HT
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
1/2 90 Deg Ht 316 Ss Lt Ftg
Les Atouts de l'article:
Raccord étanche aux liquides de 1/2 pouce pour conduit métallique flexible, 90 degrés, haute résistance aux UV, cotes NEMA: 3, 3R, 4, 4X, longueur 2,35 pouces / 59,69 mm, largeur 1,33 pouces / 33,78 mm, hauteur 2,25 pouces / 57,15 mm, Plage de température 0 à 150 degrés C, corps en acier inoxydable 316 et cône de masse
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Raccord étanche aux liquides de 1/2 pouce pour conduit métallique flexible, 90 degrés, haute résistance aux UV, cotes NEMA: 3, 3R, 4, 4X, longueur 2,35 pouces / 59,69 mm, largeur 1,33 pouces / 33,78 mm, hauteur 2,25 pouces / 57,15 mm, Plage de température 0 à 150 degrés C, corps en acier inoxydable 316 et cône de masse
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.