Thomas & Betts - 1/2 Npt Steel Locknut - LNS/050


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - NPT
taille de filetages métrique/PG - 50
forme - hexagonal
matériau - métal
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5020963027161
Réf. Sonepar
00161302716
Réf. Fournisseur
LNS/050
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
type de filetage:
NPT
taille de filetages métrique/PG:
50
forme:
hexagonal
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
1/2 pouce
qualité du matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
renforcé en fibre de verre:
Non
avec raccordement de mise à la terre:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.