Thomas & Betts - 1/2 Straight Ht 316 Ss Lt Ftg - 5332SST6HT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
en une pièce - Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 - Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA - Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL - Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5415022449853
Réf. Sonepar
00161006900
Réf. Fournisseur
5332SST6HT
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
en une pièce:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
Les Atouts de l'article:
Raccord étanche aux liquides de 1/2 pouce pour conduit métallique flexible, droit, haute résistance aux UV, valeurs NEMA: 3, 3R, 4, 4X, longueur 1,74 pouces / 44,20 mm, largeur 1,33 pouces / 33,78 mm, plage de température 0 à 150 degrés C, Acier inoxydable 316 avec cône moulu duraplated
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.