Thomas & Betts - 1/2IN THDLESS COUPLING - 241-B

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 1/2IN THDLESS COUPLING

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 13

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP66

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5016947056999

Réf. Sonepar

00161005379

Réf. Fournisseur

241-B

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

13

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

8 mm

dimension du profil:

15 mm

dimension angulaire hexagonale:

17 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

droit

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

1/2IN THDLESS COUPLING

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.