Thomas & Betts - 1 Inch Steel Locknut - 143

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
taille de fil (M..) - 1
avec bague en nylon - Non
traitement de la surface - non traité
dimension du filetage en pouces - 1 pouce
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414363101550
Réf. Sonepar
00161000436
Réf. Fournisseur
143
Marque
Thomas & Betts
matériau:
acier
taille de fil (M..):
1
avec bague en nylon:
Non
traitement de la surface:
non traité
dimension du filetage en pouces:
1 pouce
nombre de filets par pouce:
1
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


