Thomas & Betts - 100M X S20 Conduit - S20/100M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 20.5 mm
diamètre intérieur - 16.9 mm
diamètre nominal - 16.9 mm
diamètre nominal en pouces - 1/2 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5020963013010
Réf. Sonepar
00161301301
Réf. Fournisseur
S20/100M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
20.5 mm
diamètre intérieur:
16.9 mm
diamètre nominal:
16.9 mm
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
100M X S20 Conduit
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


