Thomas & Betts - 100M X Spl25 - SPL25/100M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 26.4 mm
diamètre intérieur - 21 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP68
rayon de courbure, statique - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ADAPTAFLEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5020963008276
Réf. Sonepar
00161300827
Réf. Fournisseur
SPL25/100M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
26.4 mm
diamètre intérieur:
21 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP68
rayon de courbure, statique:
110 mm
diamètre nominal:
21 mm
matériau de la gaine 1ere:
PVC
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
traitement de la surface:
autre
poids:
0.353 kg/m
couleur:
noir
tenue à la flexion:
flexible
avec homologation selon UL:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


