Thomas & Betts - 10M X Splhc32 Conduit - SPLHC32/10M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 10M X Splhc32 Conduit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 33.1 mm

  • diamètre intérieur - 26.7 mm

  • diamètre nominal - 26.7 mm

  • diamètre nominal en pouces - 1 pouce

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5020963012273

Réf. Sonepar

00161301227

Réf. Fournisseur

SPLHC32/10M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

diamètre externe:

33.1 mm

diamètre intérieur:

26.7 mm

diamètre nominal:

26.7 mm

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

couleur:

noir

10M X Splhc32 Conduit

Les Atouts de l'article:

Conduit flexible en acier recouvert de température extrême étanche aux liquides, flexibilité moyenne, taille nominale du conduit 32 mm, taille du conduit américain 1 pouce, diamètre extérieur 33,1 mm, diamètre intérieur 26,7 mm, rayon de courbure statique 145 mm, longueur de bobine 10 mètres, couvercle en caoutchouc thermoplastique avec acier galvanisé Core, noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.