Thomas & Betts - 10M X Splhc40 Conduit - SPLHC40/10M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - 10M X Splhc40 Conduit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 41.8 mm

  • diamètre intérieur - 35.4 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP68

  • rayon de courbure, statique - 180 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963007675

Réf. Sonepar

00161300767

Réf. Fournisseur

SPLHC40/10M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

41.8 mm

diamètre intérieur:

35.4 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP68

rayon de courbure, statique:

180 mm

diamètre nominal:

40 mm

matériau de la gaine 1ere:

autre

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

diamètre nominal en pouces:

1/4 pouce

traitement de la surface:

autre

joint:

sans joint

résistance à la compression:

1250 N

température d'utilisation:

-65...135 °C

résistance à la traction:

1000 N

poids:

1.08 kg/m

couleur:

noir

charge suspendue:

850 N

caractéristiques électriques:

non indiqué

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

10M X Splhc40 Conduit

Les Atouts de l'article:

Conduit flexible en acier couvert de températures extrêmes, étanche aux liquides, flexibilité moyenne, taille nominale du conduit 40 mm, taille de conduit US 1-1 / 4 pouce, diamètre extérieur 41,8 mm, diamètre intérieur 35,4 mm, rayon de courbure statique 180 mm, longueur de bobine 10 mètres, caoutchouc thermoplastique Couvercle avec âme en acier galvanisé, noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.